Schneider Electric - Advantys STB - double port ethernet modbus TCP-IP - 10 a 100Mbit-s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
supporte protocole Modbus - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864062273
Réf. Sonepar
01887406227
Réf. Fournisseur
STBNIP2311
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio eGPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio LTE
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec séparation de potentiel
Oui
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
130 mm
hauteur
40.5 mm
profondeur
70 mm
Advantys STB - Advantys STB - double port ethernet modbus TCP-IP - 10 à 100Mbit-s - H40,5mmxL130mmxP70mm - port ethernet : 10BASE-T-100BASE-T - mode d'échange : half ou full duplex - nombre de segments : 1 primaire, 6 extensions maximum