Schneider Electric - Advantys STB - kit de distribution electrique standard - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 19.2...30 V
type de tension d'entrée - AC/DC
courant de sortie max. CC - 8 A
capacité de redondance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863949216
Réf. Sonepar
00002394921
Réf. Fournisseur
STBPDT3100K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz
0...0 V
tension d'entrée CC
19.2...30 V
type de tension d'entrée
AC/DC
courant de sortie max. CC
8 A
capacité de redondance
Non
tension d'entrée CA 60 Hz
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
0 A
courant d'entrée max. CC
4 A
tension de sortie CA 50 Hz
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
tension de sortie CC
24...24 V
type de tension de sortie
AC/DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur
18.4 mm
hauteur
137.3 mm
profondeur
70 mm
Advantys STB - kit de distribution électrique standard - 24Vcc - H125mmxL18,4mmxP65,1mm - avec STBXTS2130, connecteurs de type à ressort, module STBPDT3100, base STBXBA2200, TBXTS1130, connecteurs de type à vis