Schneider Electric - Advantys STB - bati de montage - pour extension de bus interne de module E-S

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 0

  • courant assigné In - 0 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3595862061995

Réf. Sonepar

00002206199

Réf. Fournisseur

STBXBA2000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition des contacts

autre

nombre de pôles

0

courant assigné In

0 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0...0 mm²

finition du raccordement électrique

autre

largeur

18.4 mm

hauteur

128.3 mm

profondeur

70 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

0

température ambiante

0...0 °C

tension assignée (Ue)

0 V

tension nominale de tenue aux chocs

0 kV

catégorie de surtension

II

degré de pollution

2

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide

0...0 mm²

section de raccordement cable souple

0...0 mm²

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du contact

autres alliages sans cuivre

matériau du corps isolant

autre

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

autre

type de verrouillage

autre

mode de pose

inséré

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

avec conducteur de protection

Non

température d'utilisation

0...0 °C

classe de protection (IP), monté

autre

finition CEM

Non

nombre d'entrées de conduit

0

avec garniture d’étanchéité

Non

disposition de l'entrée de câble

autre