Schneider Electric - Advantys STB - bati de montage - pour module E-S - 28,1mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 115...230 V
tension d'entrée CC - 24...24 V
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Oui
avec modules enfichables, E/S analogique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863757675
Réf. Sonepar
00002375767
Réf. Fournisseur
STBXBA3000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz
115...230 V
tension d'entrée CC
24...24 V
nombre de postes d'enfichage
1
avec modules enfichables, E/S numérique
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique
Non
avec alimentation intégrée
Non
tension d'entrée CA 60 Hz
115...230 V
type de tension d'entrée
AC/DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
0 A
courant d'entrée max. CC
0 A
tension de sortie CA 50 Hz
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
tension de sortie CC
0...0 V
type de tension de sortie
AC/DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
courant de sortie max. CC
0 A
composants système
Oui
avec modules enfichables, modules de communication
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
Oui
avec modules enfichables, modules centraux
Non
avec modules enfichables, autres
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
28.1 mm
hauteur
125 mm
profondeur
132 mm