Schneider Electric - Advantys STB - carte memoire SIM amovible 32kB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 0
courant assigné In - 0 A
finition du raccordement électrique - autre
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595862053730
Réf. Sonepar
00002205373
Réf. Fournisseur
STBXMP4440
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition des contacts
autre
nombre de pôles
0
courant assigné In
0 A
finition du raccordement électrique
autre
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
0
température ambiante
-10...70 °C
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du contact
autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
type de verrouillage
autre
mode de pose
inséré
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-10...70 °C
classe de protection (IP), monté
IP20
finition CEM
Non
nombre d'entrées de conduit
0
avec garniture d’étanchéité
Non
disposition de l'entrée de câble
autre
Advantys STB - carte mémoire SIM amovible 32kB - pour sauvegarde mémoire d'application spéciale pour module interface réseau standard