Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 6 broches - pour module E-S numerique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 0
courant assigné In - 0 A
finition du raccordement électrique - autre
largeur - 14 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595862054621
Réf. Sonepar
00002205462
Réf. Fournisseur
STBXTS1100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition des contacts
autre
nombre de pôles
0
courant assigné In
0 A
finition du raccordement électrique
autre
largeur
14 mm
hauteur
23.11 mm
profondeur
14.6 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
0
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du contact
autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
type de verrouillage
autre
mode de pose
inséré
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP20
finition CEM
Non
nombre d'entrées de conduit
0
avec garniture d’étanchéité
Non
disposition de l'entrée de câble
autre