Schneider Electric - Advantys STB - raccordement connecteur HE10 - 16 entrees pour Telefast ABE 7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 0
courant assigné In - 4.5 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863923230
Réf. Sonepar
00002392323
Réf. Fournisseur
STBXTS6510
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition des contacts
autre
nombre de pôles
0
courant assigné In
4.5 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0...0 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
largeur
17 mm
hauteur
33.08 mm
profondeur
16 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
0
température ambiante
25...140 °C
tension assignée (Ue)
24 V
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du contact
autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
type de verrouillage
autre
mode de pose
inséré
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-40...185 °C
classe de protection (IP), monté
IP20
finition CEM
Non
nombre d'entrées de conduit
0
avec garniture d’étanchéité
Non
disposition de l'entrée de câble
autre
Advantys STB - raccordement connecteur HE10 - 16 entrées pour base Modicon Telefast ABE 7 - accessoire associé : STBDDI3725