Schneider Electric - Smart-UPS on-line - kit rack 19 P pour Smart-UPS on-line 3-5-8-10kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 527 mm
hauteur - 44 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304206743
Réf. Sonepar
03345420674
Réf. Fournisseur
SURTRK2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
527 mm
hauteur
44 mm
profondeur
89 mm
Smart-UPS on-line - kit pour transformer tour en rack - 19P - pour onduleurs on-line 3000VA-5000VA-8000VA-10000VA