Schneider Electric - Symmetra LX - Onduleur - 16 kVA - Extensible a 16 kVA N+1 - Tour - LCD

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 220...415 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 220...415 V

  • puissance apparente de sortie - 16000 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 7.6 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485318745

Réf. Sonepar

03345426002

Réf. Fournisseur

SYA16K16I

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'entrée

220...415 V

nombre de phases primaires

1

tension de sortie

220...415 V

puissance apparente de sortie

16000 VA

temps de pontage à pleine charge

7.6 min

fréquence primaire

45...65 Hz

fréquence secondaire

50...60 Hz

puissance effective de sortie

11200 W

interface USB

Non

avec interface de communication RS-232

Oui

nombre de phases secondaires

1

SNMP

Oui

type de tension

AC

hauteur

937 mm

largeur

483 mm

profondeur

726 mm

poids

307.73 kg

possibilité de gestion du réseau

Oui

technologie USV

en ligne

type de construction

appareil indépendant

modulaire

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.7

efficacité totale

90 %

efficacité en mode éco

95 %

contact de commutation hors tension

Non

fonction de coupure automatique

Non

raccordement d'entrée

autre

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccords de sortie standard français (type E)

0

Symmetra LX - Onduleur On-Line - Alimentation électrique sans interruption - 230V-400V triphasée - Puissance nominale 11200W-16000VA - Tour - By-pass interne - Ecran LCD multifonction - Capacité 16kVA extensible à 16kVA N+1