Schneider Electric - Symmetra LX - Onduleur - 8 kVA - Extensible a 8 kVA N+1 - Rack - 13U - LCD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 220...415 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...415 V
puissance apparente de sortie - 8000 VA
temps de pontage à pleine charge - 7.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485318691
Réf. Sonepar
03345425998
Réf. Fournisseur
SYA8K8RMI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
220...415 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...415 V
puissance apparente de sortie
8000 VA
temps de pontage à pleine charge
7.5 min
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
5600 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
572 mm
largeur
472 mm
profondeur
688 mm
poids
178.18 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.7
efficacité totale
90 %
efficacité en mode éco
95 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Symmetra LX - Onduleur On-Line - Alimentation électrique sans interruption - 230V-400V triphasée - Puissance nominale 5600W-8000VA - Rack - 13U - By-pass interne - Ecran LCD multifonction - Capacité 8kVA extensible à 8VA N+1