Schneider Electric - cable Ethernet - cordon droit - IP67 - M12-RJ45 - 40 m - CE-UL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - autre
longueur - 40 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
couleur de gaine - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863887648
Réf. Sonepar
00002388764
Réf. Fournisseur
TCSECL1M3M40S2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de câble
SF/UTP
catégorie
autre
longueur
40 m
type de connecteur raccordement 1
autre
couleur de gaine
autre
type de connecteur raccordement 2
autre
douille de protection contre le ployage
sans
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
23
brochage
autre
valeur NVP
0 %
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
câble Ethernet - cordon droit - IP67 - M12-RJ45 - 40 m - CE-UL