Schneider Electric - switch Ethernet manage basique - 8 ports cuivre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - profilé chapeau
nombre de fentes de module - 0
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864115429
Réf. Sonepar
01887411542
Réf. Fournisseur
TCSESB083F23F0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
mode de pose
profilé chapeau
nombre de fentes de module
0
gérable
Oui
power over Ethernet
autre
Ethernet
Non
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
puissance max. PoE
0 W
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Non
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
131 mm
largeur
47 mm
profondeur
111 mm
alimentation en courant
simple
puissance absorbée max.
6 W
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
switch Ethernet managé basique - 8 ports cuivre
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur fait partie de la gamme ConneXium, une offre de périphériques de connexion Ethernet. Il est fourni avec un connecteur débrochable 6 contacts pour le raccordement électrique. Il est certifié CE. Ce commutateur vous offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet à votre exploitation. Il dispose d'un indice de protection IP20. Le support de transmission pris en charge est un câble cuivre à paire torsadée blindée de catégorie 5E.Ce produit est certifié CE. Il est conforme aux normes UL 508, CSA C22.2 No 214, CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2, UL 1604 Classe 1 Division 2 et EN / CEI 61131-2. Il autorise un montage sur rail DIN symétrique de 35 mm. Il autorise un montage sur rail DIN symétrique de 35 mm.