Schneider Electric - switch Ethernet manage etendu RIO - 8 ports cuivre

Schneider Electric - switch Ethernet manage etendu RIO - 8 ports cuivre

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - profilé chapeau

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3595864065526

Réf. Sonepar

01887406552

Réf. Fournisseur

TCSESM083F23F1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

mode de pose

profilé chapeau

nombre de fentes de module

0

gérable

Oui

power over Ethernet

autre

Ethernet

Non

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports PoE

0

nombre d'autres ports

0

puissance max. PoE

0 W

nombre de commutateurs empilables max.

0

couche 2

Oui

couche 3

Non

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

137 mm

largeur

120 mm

profondeur

115 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non