Schneider Electric - Licence OFS (OPC Factory Server) Small 1 poste
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480931901
Réf. Sonepar
01887093190
Réf. Fournisseur
TLXCDSUOFS36
Réf. Commerciale
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
Non
bibliothèque de blocs
non disponible
fonction de configuration intégrée
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE
Non
adapté au système d'exploitation LINUX
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Non
fonction diagnostic intégrée
Non
fonction d'évaluation intégrée
Non
fonction de projection intégrée
Non
fonction d'acquisition de données intégrée
Non
fonction de communication intégrée
Non
fonction technologique intégrée
Non
fonction de mise en service intégrée
Non
fonction de simulation intégrée
Non
fonction de mouvement intégrée
Non
fonction d'analyse intégrée
Non
fonction de positionnement intégrée
Non
fonction de maintenance intégrée
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans