Schneider Electric - Modicon M221 Book, controleur 16E-S relais, port Ethernet+serie, 24VCC, ressort

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 8

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480611285

Réf. Sonepar

01887061128

Réf. Fournisseur

TM221ME16RG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation

DC

modèle

compact

nombre de sorties numériques

8

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

nombre de sorties de relais

8

nombre max. de minuteries

255

temps de traitement (1 K, service binaire)

0.2 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles USB

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre de sorties analogiques

0

nombre d’entrées analogiques

2

nombre d’entrées numériques

8

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

supporte le protocole pour DNP3

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

LTE

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Non

capacité de redondance

Non

avec affichage

Non

type de mémoire

RAM

taille de mémoire

512 Koctet

extension de mémoire de programme possible

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Oui

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

70 mm

hauteur

102 mm

profondeur

85 mm

Modicon M221 - Book - contrôleur 16E-S relais, port Ethernet+série, 24VCC, ressort - H90mmxL70mmxP70mm - 8 entrées TOR - 2 entrées analogiques 0...10 V - sorties TOR : 8 relais - courant de sortie logique : 2A - 16 ES-TOR