Schneider Electric - Modicon M241, controleur 40E-S PNP, ports Ethernet+2 serie, 24VCC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 16
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480611209
Réf. Sonepar
01887061120
Réf. Fournisseur
TM241CE40T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation
DC
modèle
compact
nombre de sorties numériques
16
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
nombre de sorties de relais
0
nombre max. de minuteries
0
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.022 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
2
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées analogiques
0
nombre d’entrées numériques
24
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
supporte le protocole pour DNP3
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
LTE
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Non
capacité de redondance
Non
avec affichage
Non
type de mémoire
NVRAM
taille de mémoire
64000 Koctet
extension de mémoire de programme possible
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
190 mm
hauteur
90 mm
profondeur
95 mm
Modicon M241 - contrôleur 40E-S PNP, ports Ethernet+2 série, 24VCC - H90mmxL190mmxP95mm - 24 entrées TOR, 8 rapides - sorties TOR : 16 transistors, 4 sorties rapides