Schneider Electric - Modicon TM3, module 4 sorties analogiques, -10-0-10V, 0-4-20mA, a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 4
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480648984
Réf. Sonepar
01887064898
Réf. Fournisseur
TM3AQ4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
4
entrée, courant
Non
entrée, tension
Non
entrée, résistance
Non
entrées analogiques configurables
Non
sorties analogiques configurables
Non
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Non
résolution des entrées analogiques
12 Bit
sortie, courant
Oui
sortie, tension
Oui
signal de sortie configurable
Non
résolution des sorties analogiques
12 Bit
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
23.6 mm
hauteur
90 mm
profondeur
70 mm
Modicon TM3 - module 4 sorties analogiques - 10-0-10V, 0-4-20mA, vis - H90mmxL23,6mmxP70mm - compatibilité : Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251, Modicon M262