Schneider Electric - Modicon TM3, module 8 entrees 24VCC, a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480611377
Réf. Sonepar
01887061137
Réf. Fournisseur
TM3DI8G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
0
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
7 mA
tension admissible à l'entrée
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée
AC/DC
type de sortie numérique
sans
courant de sortie
0 A
tension admissible à la sortie
0...0 V
type de tension de sortie
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
temps de retard en cas de changement de signal
4...4 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
27.4 mm
hauteur
90 mm
profondeur
84.6 mm
Modicon TM3 - module 8 entrées 24VCC, à ressort - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatibilité : Modicon M241, M251, M221, M262 - entrée logique : PNP ou NPN (positif-négatif) - courant d'entrée TOR : 7 mA pour entrée - IP20