Schneider Electric - Modicon TM3, module 16 sorties TOR, relais 2A, a vis

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480611445

Réf. Sonepar

01887061144

Réf. Fournisseur

TM3DQ16R

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

type de tension d’alimentation

DC

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

16

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

entrées numériques configurables

Non

sorties numériques configurables

Non

courant d'entrée au signal 1

0 mA

tension admissible à l'entrée

0...0 V

type de tension d'entrée

AC/DC

type de sortie numérique

relais

courant de sortie

2 A

tension admissible à la sortie

30...264 V

type de tension de sortie

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Non

capacité de redondance

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal

10...10 ms

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

27.4 mm

hauteur

90 mm

profondeur

84.6 mm

Modicon TM3 - module 16 sorties TOR, relais 2A, à vis - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatib.: Modicon M241, M251, M221, M262 - logique de sortie : positif, négatif - tension de sortie logique : 240 V CA, 30 V CC pour sortie relais - IP20