Schneider Electric - Modicon TM3, module 8 sorties TOR, relais 2A, a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 240...240 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480611421
Réf. Sonepar
01887061142
Réf. Fournisseur
TM3DQ8R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
240...240 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
8
tension d'alimentation CA 60 Hz
240...240 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
0 mA
tension admissible à l'entrée
0...0 V
type de tension d'entrée
AC/DC
type de sortie numérique
relais
courant de sortie
2 A
tension admissible à la sortie
30...264 V
type de tension de sortie
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal
10...10 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
27.4 mm
hauteur
90 mm
profondeur
84.6 mm
Modicon TM3 - module 8 sorties TOR, relais 2A, à vis - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatib.: Modicon M241, M251, M221, M262 - logique de sortie : positif, négatif - tension de sortie logique : 24 V CC pour sortie relais, 240 V CA - IP20