Schneider Electric - Modicon TM3, module 8 sorties TOR, relais 2A, a ressort

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480611438

Réf. Sonepar

01887061143

Réf. Fournisseur

TM3DQ8RG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

240...240 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

type de tension d’alimentation

AC/DC

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

8

tension d'alimentation CA 60 Hz

240...240 V

entrées numériques configurables

Non

sorties numériques configurables

Non

courant d'entrée au signal 1

0 mA

tension admissible à l'entrée

0...0 V

type de tension d'entrée

AC/DC

type de sortie numérique

relais

courant de sortie

2 A

tension admissible à la sortie

30...264 V

type de tension de sortie

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Non

capacité de redondance

Non

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

temps de retard en cas de changement de signal

10...10 ms

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

27.4 mm

hauteur

90 mm

profondeur

84.6 mm

Modicon TM3 - module 8 sorties TOR, relais 2A, à ressort - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatib.: Modicon M241, M251, M221, M262 - logique de sortie : positif, négatif - tension de sortie logique : 24 V CC pour sortie relais, 240 V CA - IP20