Schneider Electric - Modicon TM3, module 8 sorties TOR, PNP 0,5A, a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480611469
Réf. Sonepar
01887061146
Réf. Fournisseur
TM3DQ8T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
8
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
0 mA
tension admissible à l'entrée
0...0 V
type de tension d'entrée
AC/DC
type de sortie numérique
transistor
courant de sortie
0.5 A
tension admissible à la sortie
19.2...28.8 V
type de tension de sortie
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Oui
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal
0.45...0.45 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
27.4 mm
hauteur
90 mm
profondeur
84.6 mm
Modicon TM3 - module 8 sorties TOR, PNP 0,5A, à vis - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatib.: Modicon M241, M251, M221, M262 - logique de sortie : positive (PNP) - tension de sortie logique : 24 V CC pour sortie transistor - IP20