Schneider Electric - Modicon TM3, module securite controle AU-inter, cat. 4 SIL3, 24VCC, a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - autre
modèle - autre
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485392998
Réf. Sonepar
01887539299
Réf. Fournisseur
TM3SAF5R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
évaluation des entrées
autre
modèle
autre
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Oui
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec pinces amovibles
Non
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Non
retardement du déclenchement
0.04...0.04 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
3
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
43.7 mm
hauteur
94 mm
profondeur
73 mm
Modicon TM3 - module sécurité contrôle AU-inter, cat. 4 SIL3, 24VCC, à vis - H94mmxL43,7mmxP73mm -IP20 - utilisation : contrôle d?arrêt d?urgence et d?interrupteurs