Schneider Electric - Modicon TM3, module recepteur bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
taux de transmission - 0 kBit/s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480611247
Réf. Sonepar
01887061124
Réf. Fournisseur
TM3XREC1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
taux de transmission
0 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
capacité de redondance
Non
type de transmission de données
extension de châssis
avec séparation de potentiel
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
adapté aux fonctions de sécurité
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
23.65 mm
hauteur
90 mm
profondeur
73.3 mm
Modicon TM3 - module récepteur bus - H90mmxL23,65mmxP73,3mm - compatibilité : Modicon M221, M251, M241, M262 - IP20 - 7 modules d'extension ES-max - 24 V CC par alimentation externe (- 15...20 %)