Schneider Electric - Modicon TM3, module pour controle de 4 departs-moteurs TeSys, 4xRJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module numérique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
entrée pour raccordement à un thermistor - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480611636
Réf. Sonepar
01887061163
Réf. Fournisseur
TM3XTYS4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
module numérique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
entrée pour raccordement à un thermistor
Non
fonction de commutation
monostable
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre de sorties, avec contact
0
nombre de sorties électroniques
8
nombre d’entrées numériques
12
entrée pour détection de défauts de mise à la terre
Non
entrée du capteur de température analogique
Non
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
autre
indice de protection (IP)
IP20