Schneider Electric - Modicon TM4, module de communication switch Ethernet 4 connecteurs RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui
taux de transmission - 10000 kBit/s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480611216
Réf. Sonepar
01887061121
Réf. Fournisseur
TM4ES4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
taux de transmission
10000 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
capacité de redondance
Non
type de transmission de données
autre
avec séparation de potentiel
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
adapté aux fonctions de sécurité
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
25 mm
hauteur
90 mm
profondeur
90 mm
Modicon TM4 - module de comm. switch Ethernet 4 connecteurs RJ45 - compatibilité : Modicon M251, Modicon M241 - H90mmxL25mmxP90mm - IP20 - conso électrique : 360 mA à 5 V CC pour bus de communication - vit. Transmission : 10-100 Mbit-s