Schneider Electric - Modicon TM - Ip67 exp. block 8 di do 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864093079
Réf. Sonepar
01887409307
Réf. Fournisseur
TM7BDM8B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
8
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
0 mA
tension admissible à l'entrée
0...0 V
type de sortie numérique
autre
courant de sortie
0 A
tension admissible à la sortie
0...0 V
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
autre
temps de retard en cas de changement de signal
0.3...0.3 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
12.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
75 mm