Schneider Electric - Modicon TM - Afficheur graphique depor te
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 5...5 V
finition de l'écran - STN
nombre de pixels, horizontal - 240
nombre de pixels, vertical - 160
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480752216
Réf. Sonepar
01887075221
Réf. Fournisseur
TMH2GDB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
5...5 V
finition de l'écran
STN
nombre de pixels, horizontal
240
nombre de pixels, vertical
160
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interfaces logicielles
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
avec écran couleur
Non
nombre de couleurs de l'écran
1
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
0
taille de l'écran
2.75 Pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
0 Koctet
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
nombre de touches de fonction, programmable
4
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
6
technologie tactile
autre
avec affichage de messages
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Non
avec recettes
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe
1
sortie d'impression disponible
Non
nombre de langues en ligne
6
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
température d'utilisation
-15...50 °C
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
126 mm
hauteur de l'avant
80 mm
profondeur d'encastrement
63 mm
Modicon TM - Afficheur graphique - conso électrique : 40 mA à 5 V CC à via un connecteur RJ45 - H126xL80mmxP63mm - IP65 (face avant), IP20 (arrière) - afficheur : LCD STN rétro-éclairé