Schneider Electric - TeSys island - tete de communication Profinet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
supporte protocole Modbus - Non
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489832711
Réf. Sonepar
01887983271
Réf. Fournisseur
TPRBCPFN
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation DC
20.4...28.8 V
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio eGPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio LTE
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec séparation de potentiel
Oui
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
50 mm
hauteur
118 mm
profondeur
114 mm
TeSys island - tête de communication Profinet - Profinet IO - 3 RJ45 - 1 micro SD - communication CC-A - CC-A-SNTP - tension alimentation 24 V CC - courant d?emploi 3A maxi - IP20 - RoHS UE - norme EN-CEI-CSA-UL-EAC-PNO