Schneider Electric - TeSys island - demarreur contacteur + relais thermique SIL - 9A - 4kW

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 1

  • nombre de sorties de moteur - 1

  • courant de fonctionnement nominal du moteur - 0.18...9 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489832797

Réf. Sonepar

01887983279

Réf. Fournisseur

TPRSS009

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'entrées

1

nombre de sorties de moteur

1

courant de fonctionnement nominal du moteur

0.18...9 A

indice de protection (IP)

IP20

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation

DC

tension admissible à l'entrée

0...690 V

type de tension d'entrée

AC

type de sortie numérique

sans

tension admissible à la sortie

0...690 V

type de tension de sortie

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Non

paramétrage du courant de moteur disponible

Non

finition de raccordement électrique à la sortie du moteur

raccordement à vis

avec sortie de freinage

Non

avec protection de moteur thermique

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'autres interfaces matérielles

2

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

finition du raccordement électrique

fiche

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau d

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

45 mm

hauteur

116 mm

profondeur

115 mm

TeSys island - démarreur contacteur + relais thermique SIL - 9A 4kW - 3P - 3F - protection thermique 0,18 9A | 9A (à <50°C) à <= 440V AC-3 | 15A (à <50°C) à <= 440V AC-1 - rail DIN 35mm - IP20 - RoHS UE - norme IEC-UL-CSA-CCC-EAC