Schneider Electric - TeSys island - demarreur contacteur + relais thermique SIL - 65A - 30kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 1
nombre de sorties de moteur - 1
courant de fonctionnement nominal du moteur - 3.35...65 A
indice de protection (IP) - IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489832827
Réf. Sonepar
01887983282
Réf. Fournisseur
TPRSS065
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'entrées
1
nombre de sorties de moteur
1
courant de fonctionnement nominal du moteur
3.35...65 A
indice de protection (IP)
IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation
DC
tension admissible à l'entrée
0...690 V
type de tension d'entrée
AC
type de sortie numérique
sans
tension admissible à la sortie
0...690 V
type de tension de sortie
AC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
paramétrage du courant de moteur disponible
Non
finition de raccordement électrique à la sortie du moteur
raccordement à vis
avec sortie de freinage
Non
avec protection de moteur thermique
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
2
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
finition du raccordement électrique
fiche
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau d
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
55 mm
hauteur
167 mm
profondeur
125 mm
TeSys island - démarreur contacteur + relais thermique SIL - 65A - 30kW - 3P - 3F - protection thermique 3,35 65A | 65A (à <50°C) à <= 440V AC-3 | 80A (à <50°C) à <= 440V AC-1 - rail DIN 35mm - IP20 - RoHS UE - norme IEC-UL-CSA-CCC-EAC