Schneider Electric - Twido - Cbl rs485,rj45,fils libres

Schneider Electric - Twido - Cbl rs485,rj45,fils libres

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3595863849363

Réf. Sonepar

00002384936

Réf. Fournisseur

TWDXCAFJ010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

SPS-autres appareils

longueur

1 m

finition raccordement électrique, côté champ

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier

autre

nombre de pôles

0

adapté à une carte d'entrée PLC

Non

adapté à une carte de sortie PLC

Non

adapté aux signaux numériques

Non

adapté aux signaux analogiques

Non

Twido - Cbl rs485,rj45,fils libres