Schneider Electric - TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P -125A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
convient pour montage au sol - Non
finition de l'élément d'actionnement - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110551730
Réf. Sonepar
00002055173
Réf. Fournisseur
V5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
125 A
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
autre
finition interrupteur général
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
68.5 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
30 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
1.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
37 kW
puissance de commutation à 400 V
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP20
TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P - 125A - H125mmxL90mXP90mm - IP20 - montage sur rail symétrique, platine - fréquence du réseau : 50-60 Hz