Schneider Electric - TeSys VCD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 40A - poignee rouge cadenassable

Schneider Electric - TeSys VCD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 40A - poignee rouge cadenassable

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • convient pour montage au sol - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110724899

Réf. Sonepar

00002072489

Réf. Fournisseur

VCD2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

40 A

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

convient pour montage au sol

Non

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

tension de fonctionnement normale

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

29 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.48 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

15 kW

puissance de commutation à 400 V

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP65

TeSys VCD - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 40A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4 8 mm - fixation : trou avec 22,5 mm pour poignée - IP20, IP65