Schneider Electric - TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110194067
Réf. Sonepar
00002019406
Réf. Fournisseur
VCF01GE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
16 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
11 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
16 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.3 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
5.5 kW
puissance de commutation à 400 V
9 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 16A - arrêt d'urgence intégré - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - IP65
Les Atouts de l'article:
Démarreur inclus TeSys avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, Ithe 16A 690V, pour la commutation principale et l'arrêt d'urgence dans les applications moteur jusqu'à 5,5kW à 400V en AC-23 Boîtier de protection IP65, équipé d'une poignée rotative rouge et d'une plaque frontale jaune, cadenassable (cadenas non inclus) Il comprend un corps d'interrupteur Vario 3 pôles V01 avec 2 modules complémentaires possibles Boîtier de montage en surface avec fixation par vis, 2 parties amovibles pour presse-étoupe en haut et en bas, couvercle plombable Il est conforme aux normes CEI 60204 et CEI 60947-4-1, conforme Green Premium (RoHS / REACh)