• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VCF02 - INT.SECT PL AU 12A

  • INT.SECT PL AU 12A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VCF02
    • Référence Sonepar : 00002044887
    • EAN : 3389110448870
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignee rouge cadenassable

•Les atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur TeSys Vario pour montage sur porte, 3 pôles, 12A / 690V, pour applications de commutation de moteur jusqu'à 4kW à 400V en AC-23.
Ensemble complet composé d'un corps d'interrupteur V02, d'une poignée rouge avec plaque frontale jaune 60x60mm KCF1PZ.
Destiné à la déconnexion de l'interrupteur principal et de l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
Poignée cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément).
Poignée avec 4 vis de fixation sur porte, assurant un indice de protection IP65 après montage.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier