• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VCF3 - INT.SECT.PR 63A

  • INT.SECT.PR 63A NON UL
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VCF3
    • Référence Sonepar : 00002016599
    • EAN : 3389110165999
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 63A - poignee rouge cadenassable

•Les atouts de l'article:

Pour sécuriser la commande et sécuriser l’alimentation des circuits électriques, Schneider Electric propose la gamme TeSys Vario.
Cette gamme propose un vaste choix d’interrupteurs-sectionneurs et d’accessoires pour montage en façade (poignées marquées, tiges de liaison pour montage sur châssis…).L’interrupteur-sectionneur VCF3 à poignée de sécurité rouge, cadenassable peut ainsi permettre une interface directe pour la coupure du circuit, sans ouverture du tableau électrique.
Il peut aussi être monté directement dans un coffret, sur le châssis, ou en fond d’armoire.Cet interrupteur-sectionneur conçu pour une utilisation sur les circuits jusqu'à 63 A, dispose de trois pôles, pouvant être câblés avec des fils souples munis d’un embout de câble (16 mm²) ou rigides (25 mm²).La poignée est conçue pour recevoir jusqu’à 3 cadenas, vendus à part.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver