Schneider Electric - Infraplus-MP - Bandeau dec.8x230v inter.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
matériau - métal
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3596870133360
Réf. Sonepar
01887013336
Réf. Fournisseur
VDI6658
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de prises avec contact de terre
0
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
matériau
métal
sans halogène
Non
couleur
acier inoxydable
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
8
nombre de prises pour appareils froids
0
interrupteur différentiel
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
avec couvercle
Non
qualité du matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
longueur d'alimentation
3.5 m
prise inclinée ou inclinable
Non
Infraplus-MP - bandeau d'alimentation 19p - 8x230 V CA, 16 A - H45mmxL490mmxP100mm - acier - 8 prises françaises, 2P+T