Schneider Electric - Infraplus-MP - Panneau 19 pouces 24ports FTP affleurant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3596870313410
Réf. Sonepar
01887031341
Réf. Fournisseur
VDI6691F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs
0
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
autre
type de connexion
autre
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
44.5 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
95 mm
Infraplus-MP - Panneau 24p FTP affleu.
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage de données, 1U pour 24 ports S-ONE RJ45 blindé. Les S-ONE RJ45 se clipsent facilement en face avant. La mise à la terre automatique entre RJ45 et le panneau est effectuée lors de l'assemblage RJ45. La gestion des câbles est assurée à l'arrière du panneau. Le panneau est en position affleurante dans le rack.