Schneider Electric - Infraplus-MP - Panneau de brassage telep affleurant raccordeme
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 50
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 3
type de connexion - LSA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3596870333760
Réf. Sonepar
01887033376
Réf. Fournisseur
VDI8696
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs
0
adapté au nombre de jacks/coupleurs
50
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
3
type de connexion
LSA
blindé
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
44.2 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
70 mm
Infraplus-MP - Panneau de brassage telep affleurant raccordeme
Les Atouts de l'article:
Ce panneau de télécommunication pour UTP RJ45 Cat5e abrite 50 ports. Il conviendra d'utiliser les paires 3-6 et 4-5 du RJ45. La terminaison est effectuée sur le contact IDC avec un outil de poinçonnage. Le panneau est encastré dans le rack.