Schneider Electric - PLASTRON 45X45 INCLINE 2X RJ45 BLANC ACTASSI ACCESS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481100351
Réf. Sonepar
01887110035
Réf. Fournisseur
VDI88146
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
jack modulaire
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
composition
plaque centrale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
autre
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
25 mm
ACTASSI ACCESS PLASTRON 45X45 INCLINE 2X RJ45 BLANC POUR CONNECTEUR RJ45 KEYSTONE CAT6 OU CAT6A BLINDE