Schneider Electric - PLAQUE FINITION 45X45 BLANC ACTASSI ACCESS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3606481100368
Réf. Sonepar
01887110036
Réf. Fournisseur
VDI88147
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9001
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
fixation à vis
largeur
86 mm
hauteur
86 mm
profondeur
14 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
ACTASSI ACCESS PLAQUE FINITION 45X45 BLANC POUR CONNECTEUR PLASTRON 1 OU 2 X RJ45 KEYSTONE CAT6 OU CAT6A BLINDE