Schneider Electric - Infraplus-MP - Porte etiquette transparent pour panneau Multiplus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 110 mm
transparent - Oui
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3596870292593
Réf. Sonepar
01887029259
Réf. Fournisseur
VDI9907
Réf. Commerciale
Schneider Electric
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
couleur
autre
longueur
110 mm
transparent
Oui
magnétique
Non
largeur
1 mm
hauteur
15 mm
Infraplus-MP - Porte etiquette transpa.
Les Atouts de l'article:
Ce porte-étiquette transparent dispose de 6 ports. Il s'adapte au support de connecteur Multiplus VDI990x. Il est livré avec une étiquette avec un numéro sur une face et vierge sur la face opposée.