Schneider Electric - Actassi - Prise RJ45 S-One - cat5e UTP non blindee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 5E
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480384400
Réf. Sonepar
01887038440
Réf. Fournisseur
VDIB17725U01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
5E
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
gris
transparent
Non
plage AWG
23...24
LexCom Home - Prise RJ45 S-One - cat5e UTP non blindée