Schneider Electric - Actassi S-One connecteur RJ45 categorie 6 blinde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480384622
Réf. Sonepar
01887038462
Réf. Fournisseur
VDIB17726B12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
argent
transparent
Non
plage AWG
23...24
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 blindé sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A-B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C