Schneider Electric - Actassi Connecteur RJ45 S-One grade 3 TV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480384455
Réf. Sonepar
01887038445
Réf. Fournisseur
VDIB1772XB01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
argent
transparent
Non
plage AWG
23...24
Actassi - connecteur RJ45 S-One grade 3 TV sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A-B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C