Schneider Electric - Actassi - connecteur RJ45 - keystone - cat.6 blinde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480930539
Réf. Sonepar
01887093053
Réf. Fournisseur
VDIB17776B24
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Non
couleur
argent
transparent
Non
plage AWG
23...24
Actassi - connecteur RJ45 - keystone - cat.6 blindé
Les Atouts de l'article:
Cette prise réseau RJ45 fait partie de la gamme Actassi qui fournit une solution de câblage complète. Elle offre une communication permanente Cat6 avec un câble Actassi certifié par un laboratoire tiers. Cette prise est conforme à Green Premium (RoHS/REACH).