Schneider Electric - Actassi - Connecteur fo unicam om2 50 125 st
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - ST
type de connexion - sertir
classe de fibre - OM2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480447037
Réf. Sonepar
01887044703
Réf. Fournisseur
VDIB501201U
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
ST
type de connexion
sertir
classe de fibre
OM2
finition APC
Non
matériau de la ferrule
céramique
couleur
autre
Actassi - Connecteur fo unicam om2 50 125 st