Schneider Electric - Actassi - traversee adaptateur fibre optique multimode SC duplex
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - beige
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480447235
Réf. Sonepar
01887044723
Réf. Fournisseur
VDIB6031001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur raccordement 1
SC duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
type de fixation
vis/encliquetage
couleur
beige
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du manchon
métal
finition APC
Non
version UPC
Non