Schneider Electric - Actassi - Traversee fo lc duplex mm rect 1 pc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - beige
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480447297
Réf. Sonepar
01887044729
Réf. Fournisseur
VDIB6051003
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
type de fixation
vis/encliquetage
couleur
beige
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du manchon
métal
finition APC
Non